{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | C | |
Varren ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Varren leveys b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 50 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319126 50 | |
EAN / GTIN | 4067263238072 | |
Valmistajan numero | 319126 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto C3 aksiaalinen, oikea 50 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
217,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 50 | VDI 50 |
Muoto | C | C |
h1 | 25 mm | 32 mm |
h2 | 41 mm | 34 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka | VDI-työkaluistukka |