{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 200 mm | |
Pituus L | 87 mm | |
Korkeus H | 43 mm | |
Uraleveys D | 7,96 mm | |
Reikäväli b | 44,45 mm | |
Kortaan pituus A | 12,67 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208035499 | |
Valmistajan numero | 108582 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Päällileukasarja, 3-os., pehmeä 200 mm
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
|
|
Leveys B | 27 | |
Istukkatyypille | 200 | 200 |
Korkeus H | 43 | 43,5 |
Pituus L | 87 | 90 |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Kortaan pituus A | 12,67 | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka | Tasokierukkaistukan leuka |