Kiilatankosorvausistukat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla 160/5

Tuote nro.: 313140 160/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-3
Lyhytkartion kiinnitys 5
tyyppi 160
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen 5 mm - 161 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen 67 mm - 174 mm
Liikepituus / leuka S 6,2 mm
Ulko-⌀ A 164 mm
Aukko E 42 mm
Keskityskartion ⌀ B 82,563 mm
Sidepulttien lukumäärä 4
Sidepulttien koko M10
Sisänelikulma-avain K 10 mm
Paino 8,7 kg
Enimmäiskierrosluku 5 400 min-1
Värikoodi tarvikkeille Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313140 160/5
EAN / GTIN 4019208227870
Valmistajan numero 437548

Kuvaus

Malli:

  • Paras pyörintä- ja vaihtotarkkuus.
  • Leukavarmistus, keskittäv kiinnitys.
  • Suuri läpivienti.
  • Tarkkuus kaksi kertaa suurempi kuin standardi DIN 6386 edellyttää.
  • Suuri kiristysvoima pienellä fyysisellä voimalla.
  • Korkeammat kierrosluvut lukitusluistin ansiosta.
  • Leuat voi kääntää tai vaihtaa nopeasti ja helposti.
  • Ulkopuolella roiskevesireuna.
  • Voitelunipat kaikkien liukupintojen voiteluun.

Etu:

Käytettäväksi erittäin suurta kiristysvoimaa, korkeaa pyörintätarkkuutta sekä luotettavaa ja pitkäkestoista suoritustarkkuutta vaativissa olosuhteissa.

Käyttö:

Karanpäille DIN 702-3. Mukana sidepultti ja laippamutteri. Sorvinistukka kiinnitetään ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, kokonaan pintakarkaistu.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja leukoja, 1 kiristysavain, 1 sarja kiinnitysruuveja.

Ohje:

Poraus E voidaan suurentaa: koko 160: 45 mm:iin, koko 200: 55 mm:iin, koko 250: 75 mm:iin, koko 315: 102 mm:iin (lisähintaan).