Kiilatankosorvausistukat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla 250/8

Tuote nro.: 313140 250/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 702-3
    Lyhytkartion kiinnitys 8
    tyyppi 250
    Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen 8 mm - 253 mm
    Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen 99 mm - 261 mm
    Liikepituus / leuka S 8 mm
    Ulko-⌀ A 256 mm
    Aukko E 62 mm
    Keskityskartion ⌀ B 139,719 mm
    Sidepulttien lukumäärä 4
    Sidepulttien koko M16
    Sisänelikulma-avain K 14 mm
    Paino 33 kg
    Enimmäiskierrosluku 4 200 min-1
    Värikoodi tarvikkeille Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
    Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 313140 250/8
    EAN / GTIN 4019208227917
    Valmistajan numero 437557

    Kuvaus

    Malli:

    • Paras pyörintä- ja vaihtotarkkuus.
    • Leukavarmistus, keskittäv kiinnitys.
    • Suuri läpivienti.
    • Tarkkuus kaksi kertaa suurempi kuin standardi DIN 6386 edellyttää.
    • Suuri kiristysvoima pienellä fyysisellä voimalla.
    • Korkeammat kierrosluvut lukitusluistin ansiosta.
    • Leuat voi kääntää tai vaihtaa nopeasti ja helposti.
    • Ulkopuolella roiskevesireuna.
    • Voitelunipat kaikkien liukupintojen voiteluun.

    Etu:

    Käytettäväksi erittäin suurta kiristysvoimaa, korkeaa pyörintätarkkuutta sekä luotettavaa ja pitkäkestoista suoritustarkkuutta vaativissa olosuhteissa.

    Käyttö:

    Karanpäille DIN 702-3. Mukana sidepultti ja laippamutteri. Sorvinistukka kiinnitetään ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

    Raaka-aine:

    Kokonaan terästä, kokonaan pintakarkaistu.

    Toimituksen sisältö:

    Mukaan lukien: 1 sarja leukoja, 1 kiristysavain, 1 sarja kiinnitysruuveja.

    Ohje:

    Poraus E voidaan suurentaa: koko 160: 45 mm:iin, koko 200: 55 mm:iin, koko 250: 75 mm:iin, koko 315: 102 mm:iin (lisähintaan).