Kiilatankosorvausistukat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla 200/6

Tuote nro.: 313140 200/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-3
Lyhytkartion kiinnitys 6
tyyppi 200
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen 7 mm - 207 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen 71 mm - 214 mm
Liikepituus / leuka S 6,8 mm
Ulko-⌀ A 206 mm
Aukko E 52 mm
Keskityskartion ⌀ B 106,375 mm
Sidepulttien lukumäärä 4
Sidepulttien koko M12
Sisänelikulma-avain K 12 mm
Paino 16,5 kg
Enimmäiskierrosluku 4 600 min-1
Värikoodi tarvikkeille Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313140 200/6
EAN / GTIN 4019208227894
Valmistajan numero 437552

Kuvaus

Malli:

  • Paras pyörintä- ja vaihtotarkkuus.
  • Leukavarmistus, keskittäv kiinnitys.
  • Suuri läpivienti.
  • Tarkkuus kaksi kertaa suurempi kuin standardi DIN 6386 edellyttää.
  • Suuri kiristysvoima pienellä fyysisellä voimalla.
  • Korkeammat kierrosluvut lukitusluistin ansiosta.
  • Leuat voi kääntää tai vaihtaa nopeasti ja helposti.
  • Ulkopuolella roiskevesireuna.
  • Voitelunipat kaikkien liukupintojen voiteluun.

Etu:

Käytettäväksi erittäin suurta kiristysvoimaa, korkeaa pyörintätarkkuutta sekä luotettavaa ja pitkäkestoista suoritustarkkuutta vaativissa olosuhteissa.

Käyttö:

Karanpäille DIN 702-3. Mukana sidepultti ja laippamutteri. Sorvinistukka kiinnitetään ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, kokonaan pintakarkaistu.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja leukoja, 1 kiristysavain, 1 sarja kiinnitysruuveja.

Ohje:

Poraus E voidaan suurentaa: koko 160: 45 mm:iin, koko 200: 55 mm:iin, koko 250: 75 mm:iin, koko 315: 102 mm:iin (lisähintaan).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin