Kiilatankosorvausistukat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla 250/6

Tuote nro.: 313140 250/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-3
Lyhytkartion kiinnitys 6
tyyppi 250
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen 8 mm - 253 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen 99 mm - 261 mm
Liikepituus / leuka S 8 mm
Ulko-⌀ A 256 mm
Aukko E 62 mm
Keskityskartion ⌀ B 106,375 mm
Sidepulttien lukumäärä 4
Sidepulttien koko M12
Sisänelikulma-avain K 14 mm
Paino 33 kg
Enimmäiskierrosluku 4 200 min-1
Värikoodi tarvikkeille Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313140 250/6
EAN / GTIN 4019208227900
Valmistajan numero 437556

Kuvaus

Malli:

  • Paras pyörintä- ja vaihtotarkkuus.
  • Leukavarmistus, keskittäv kiinnitys.
  • Suuri läpivienti.
  • Tarkkuus kaksi kertaa suurempi kuin standardi DIN 6386 edellyttää.
  • Suuri kiristysvoima pienellä fyysisellä voimalla.
  • Korkeammat kierrosluvut lukitusluistin ansiosta.
  • Leuat voi kääntää tai vaihtaa nopeasti ja helposti.
  • Ulkopuolella roiskevesireuna.
  • Voitelunipat kaikkien liukupintojen voiteluun.

Etu:

Käytettäväksi erittäin suurta kiristysvoimaa, korkeaa pyörintätarkkuutta sekä luotettavaa ja pitkäkestoista suoritustarkkuutta vaativissa olosuhteissa.

Käyttö:

Karanpäille DIN 702-3. Mukana sidepultti ja laippamutteri. Sorvinistukka kiinnitetään ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, kokonaan pintakarkaistu.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja leukoja, 1 kiristysavain, 1 sarja kiinnitysruuveja.

Ohje:

Poraus E voidaan suurentaa: koko 160: 45 mm:iin, koko 200: 55 mm:iin, koko 250: 75 mm:iin, koko 315: 102 mm:iin (lisähintaan).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin