{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 160 mm | |
Pituus L | 63 mm | |
Leveys B | 20 mm | |
Uraleveys D | 8 mm | |
Reikäväli b | 32 mm | |
Kortaan pituus A | 18 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |
Tuotekoodi | 313210 160 | |
EAN / GTIN | 2050001929044 | |
Valmistajan numero | 0155100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kova päällileukasarja, 3 osaa 160
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli b | 32 | 32 |
Leveys B | 20 | 20 |
Istukkatyypille | 160 | 160 |
Pituus L | 63 | 85 |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka ;Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka ;Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka |
Kortaan pituus A | 18 | 18 |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka | Kiilatankoistukan leuka |