{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Kartion koko | 6 | |
Ulko-⌀ A | 250 mm | |
Aukko E | 76 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 83 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 124 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Keskitys-⌀ B | 106,4 mm | |
Sidepulttien koko | M12 | |
Avainnelikulma K | 12 mm | |
Paino | 28 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310705 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208026077 | |
Valmistajan numero | 185507 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys 250/6 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
1 431,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
1 304,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ A | 250 | 250 |
Paino | 28 | 32 |
Korkeus leukoineen H2 | 124 | 123 |
Korkeus ilman leukoja H1 | 83 | 89 |
Kartion koko | 6 | 6 |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 | 3 500 |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |