Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-⌀ A / kartio: 200/5mm

Tuote nro.: 310705 200/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ A / kartio (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-3
Aukko E 55 mm
Korkeus ilman leukoja H1 74,5 mm
Korkeus leukoineen H2 107 mm
Sidepulttien lukumäärä 4
Keskitys-⌀ B 82,5 mm
Sidepulttien koko M10
Avainnelikulma K 11 mm
Paino 16,7 kg
Enimmäiskierrosluku 4 000 min-1
Värikoodi tarvikkeille Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi 3-leukaistukat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 310705 200/5
EAN / GTIN 4019208025575
Valmistajan numero 185505

Kuvaus

Malli:

  • Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
  • Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
  • Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
  • Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
  • Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.
Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit.

Standardi:

DIN 702-3.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.
1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat − katso nrot 314000 −  315200. Lastusuoja − katso nro 312800.

Ohje:

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120313140.
DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-⌀ A / kartio: 200/5mm

Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-⌀ A / kartio: 200/5mm

pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 099,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
975,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Aukko E 55 mm 55 mm
Paino 16,7 kg 19 kg
Korkeus leukoineen H2 107 mm 107 mm
Korkeus ilman leukoja H1 74,5 mm 78 mm
Enimmäiskierrosluku 4 000 min-1 4 000 min-1
Standardi DIN 702-3 DIN 702-3
Tuotetyyppi 3-leukaistukat 3-leukaistukat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin