{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 40 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 303020 22 | |
EAN / GTIN | 4250122614197 | |
Valmistajan numero | 406.11.22.40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Jyrsintuurna jäähdytyskanavareiällä, muoto ADB 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
74,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
110,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
Tuurnan ⌀ d1 | 22 | 22 | 22 |
Muoto | ADB | AD | ADB |
Standardi | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |