{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | |
Sovitin | BT 30 A = 100 | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 303012 22 | |
EAN / GTIN | 4067263002666 | |
Valmistajan numero | 303012 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jyrsintuurna jäähdytyskanavareiällä, muoto ADB, BT 30 A = 100, Tuurnan ⌀ d1: 22mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
110,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Ulko-⌀ D | 48 mm | 48 mm |
Standardi | DIN 6357 | DIN 6357 |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | 22 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | 22 |