{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 40 mm | |
Ulko-⌀ D | 60 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 27 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 303020 27 | |
EAN / GTIN | 4250122614203 | |
Valmistajan numero | 406.11.27.40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna jäähdytyskanavareiällä, muoto ADB 27 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
76,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
136,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
112,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 lyhyt | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Ulko-⌀ D | 60 mm | 50 mm | 50 mm |
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Muoto | ADB | AD | ADB |
Standardi | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |