Erikoisavain, DIN 6368, Tuurnan ⌀:lle: 22mm

Tuote nro.: 309840 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6368
Tuurnan ⌀:lle 22 mm
Standardi DIN 6368
Kokonaispituus 200 mm
Sopii jyrsimen kiinnitysruuville M10
Tuotetyyppi Avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309840 22
EAN / GTIN 4020772044749
Valmistajan numero 44743

Kuvaus

Sopii:

Kombimalliset jyrsintuurnat ja jyrsinpäiden pitimet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin