Erikoisavain 13 mm

Tuote nro.: 309840 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 6368
    Tuurnan ⌀:lle 13 mm
    Standardi DIN 6368
    Kokonaispituus 160 mm
    Sopii jyrsimen kiinnitysruuville M6
    Tuotetyyppi Avain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309840 13
    EAN / GTIN 4020772044725
    Valmistajan numero 44727

    Kuvaus

    Sopii:

    Kombimalliset jyrsintuurnat ja jyrsinpäiden pitimet.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin