{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | SK 40 erittäin lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Työkalun ulosvetosuoja | Safe-Lock h6 | |
Ulkonema A-mitta | 65 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
Maksimaalinen kiinnityssyvyys LE | 47 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302303 12 | |
EAN / GTIN | 4034221062673 | |
Valmistajan numero | 40.445.12.37 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kutistusistukka Power Shrink Chuck ja Safe-Lock 12 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
363,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
159,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
246,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 26,5 mm | 26 mm | 20 mm |
Sovitin | SK 40 erittäin lyhyt | SK 40 erittäin lyhyt | SK 40 A = 120 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Muoto | ADB | ADB | ADB |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka | Kutistusistukka |