{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | SK 40 erittäin lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Työkalun ulosvetosuoja | Safe-Lock h6 | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45,5 mm | |
Maksimaalinen kiinnityssyvyys LE | 58 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302303 32 | |
EAN / GTIN | 4034221075758 | |
Valmistajan numero | 40.445.32.37 |