{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | SK 40 erittäin lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Työkalun ulosvetosuoja | Safe-Lock h6 | |
Ulkonema A-mitta | 75 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45,5 mm | |
Maksimaalinen kiinnityssyvyys LE | 58 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302303 25 | |
EAN / GTIN | 4034221062703 | |
Valmistajan numero | 40.445.25.37 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutistusistukka Power Shrink Chuck ja Safe-Lock 25 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
363,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
159,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 erittäin lyhyt | SK 40 erittäin lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Muoto | ADB | ADB |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | lukittava |
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HSC; HPC |