{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | SK 40 erittäin lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Työkalun ulosvetosuoja | Safe-Lock h6 | |
Ulkonema A-mitta | 65 mm | |
Ulko-⌀ D | 37 mm | |
⌀ D2 | 29,5 mm | |
Maksimaalinen kiinnityssyvyys LE | 50 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302303 16 | |
EAN / GTIN | 4034221062680 | |
Valmistajan numero | 40.445.16.37 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kutistusistukka Power Shrink Chuck ja Safe-Lock, SK 40 erittäin lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 16mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
363,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
159,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 29,5 mm | 29 mm |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Muoto | ADB | ADB |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | lukittava |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka |