{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 120 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 35,9 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302326 12 | |
EAN / GTIN | 4045197721228 | |
Valmistajan numero | 302326 12 |