{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 18 mm | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302251 18 | |
EAN / GTIN | 2050001689610 | |
Valmistajan numero | 15.306.40.18.Z |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutistusistukka 18 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
167,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 |
Sovitin | SK 40 lyhyt | SK 30 lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulko-⌀ D | 42 | 42 |
Muoto | ADB | ADB |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka |