{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302251 16 | |
EAN / GTIN | 2050001689603 | |
Valmistajan numero | 15.306.40.16.Z |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kutistusistukka 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
162,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
138,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
194,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka | Kutistusistukka | Kutistusistukka |