{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 5 mm | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302251 5 | |
EAN / GTIN | 2050001689542 | |
Valmistajan numero | 15.306.40.05.Z |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kutistusistukka 5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
212,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
207,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | 80 mm |
Ulko-⌀ D | 22 mm | 22 mm |
Muoto | ADB | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 5 mm | 5 mm |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |