{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 20 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
Varren ⌀ d | 20 mm | |
Varren pituus L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300684 20 | |
EAN / GTIN | 4045197700841 | |
Valmistajan numero | 300684 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-pienoisholkki-istukka - lieriömäinen 20
pyynnöstä
Varastossa
231 kappaletta varastossa
177,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
209,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 28 | 28 |
ER-kiristysholkeille | 20 | 20 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
L2 | 29,5 | 24 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Varren pituus L1 | 140 | 140 |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |