ER-kiristysholkki, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 10mm

Tuote nro.: 309000 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
688 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 10 mm
Sovitin ER 32
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 470 E
Ulko-⌀ D 33 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309000 10
EAN / GTIN 4045197151551
Valmistajan numero 309000 10

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Ohje:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. ⌀ 10−9 mm, paitsi kun ⌀ on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).
Kiristysholkit ER16, ER25 ja ER32 ilman tiivisteitä saatavilla myös tuumakokoina.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin