{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 16 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ D | 22 mm | |
Varren ⌀ d | 20 mm | |
Varren pituus L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300684 16 | |
EAN / GTIN | 4045197700834 | |
Valmistajan numero | 300684 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-pienoisholkki-istukka - lieriömäinen 16
pyynnöstä
Varastossa
380 kappaletta varastossa
155,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
181,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 22 mm | 22 mm |
ER-kiristysholkeille | 16 mm | 16 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
L2 | 23 mm | 23 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |