{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 11 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 7 mm | |
Ulko-⌀ D | 16 mm | |
Varren ⌀ d | 16 mm | |
Varren pituus L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300684 11 | |
EAN / GTIN | 4045197700827 | |
Valmistajan numero | 300684 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-pienoisholkki-istukka - lieriömäinen 11
pyynnöstä
Varastossa
282 kappaletta varastossa
151,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
177,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 16 mm | 16 mm |
ER-kiristysholkeille | 11 mm | 11 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
L2 | 19 mm | 19 mm |
Varren ⌀ d | 16 mm | 16 mm |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |