{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 6 mm | |
Sovitin | ER 16 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 426 E | |
Ulko-⌀ D | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308901 6 | |
EAN / GTIN | 2050001764669 | |
Valmistajan numero | 13713010600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 309 kappaletta varastossa
25,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 049 kappaletta varastossa
20,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 16 | ER 16 |
Ulko-⌀ D | 17 | 17 |
Kokonaispituus L | 27,5 | 27,5 |
Nim. kiristys-⌀ d | 6 | 6 |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 | ≤ 10 |
tyyppi | 426 E | 426 E |