{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Aven-timen pituus | 172 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Kiilauran leveys | 5 mm | |
Kiilauran syvyys | 2,3 mm | |
reiän halkaisijoille DIN 6885 | 12 mm - 17 mm | |
Avennus-pituus teräksessä | 8 mm - 42 mm | |
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 850 kg | |
Selän leveys | 6,46 mm | |
Työstökertojen lkm | 2 | |
Tuotetyyppi | Avennintyökalu |
Tuotekoodi | 290407 5B1 | |
EAN / GTIN | 662600888336 | |
Valmistajan numero | 44404H9 |