{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Aven-timen pituus | 353 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Kiilauran leveys | 14 mm | |
Kiilauran syvyys | 3,8 mm | |
reiän halkaisijoille DIN 6885 | 44 mm - 50 mm | |
Avennus-pituus teräksessä | 25 mm - 150 mm | |
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 5 050 kg | |
Selän leveys | 14,39 mm | |
Työstökertojen lkm | 3 | |
Tuotetyyppi | Avennintyökalu |
Tuotekoodi | 290407 14D1 | |
EAN / GTIN | 662600888381 | |
Valmistajan numero | 44410H9 |