{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Aven-timen pituus | 127 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Kiilauran leveys | 3 mm | |
Kiilauran syvyys | 1,4 mm | |
reiän halkaisijoille DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
Avennus-pituus teräksessä | 6 mm - 30 mm | |
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 300 kg | |
Selän leveys | 3,25 mm | |
Työstökertojen lkm | 2 | |
Tuotetyyppi | Avennintyökalu |
Tuotekoodi | 290407 3A | |
EAN / GTIN | 662600888213 | |
Valmistajan numero | 44402H9 |