{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Aven-timen pituus | 505 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Kiilauran leveys | 25 mm | |
Kiilauran syvyys | 5,4 mm | |
reiän halkaisijoille DIN 6885 | 85 mm - 95 mm | |
Avennus-pituus teräksessä | 25 mm - 150 mm | |
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 8 300 kg | |
Selän leveys | 25,72 mm | |
Työstökertojen lkm | 5 | |
Tuotetyyppi | Avennintyökalu |
Tuotekoodi | 290407 25F1 | |
EAN / GTIN | 662600888435 | |
Valmistajan numero | 44494H9 |