{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Aven-timen pituus | 353 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Kiilauran leveys | 10 mm | |
Kiilauran syvyys | 3,3 mm | |
reiän halkaisijoille DIN 6885 | 30 mm - 38 mm | |
Avennus-pituus teräksessä | 25 mm - 150 mm | |
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 2 950 kg | |
Selän leveys | 14,39 mm | |
Työstökertojen lkm | 3 | |
Tuotetyyppi | Avennintyökalu |
Tuotekoodi | 290407 10D1 | |
EAN / GTIN | 662600888367 | |
Valmistajan numero | 44408H9 |