HELI-GRIP HFH kompakti puristinpidin Vahvistettu 35-40 mm

Tuote nro.: 273769 35-40
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI-GRIP
Pistoleveys w 5 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 20 mm
Pään pituus L1 39 mm
B 20 mm
Kokonaispituus L 140 mm
OAH 31 mm
WF 21 mm
H 20 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä HFHL 20-35-5T20
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273769 35-40
EAN / GTIN 7291075033182

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaalisen pistoon ja tasosorvaukseen.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273403273413.

Ohje:

Vasemmissa kompaktipitimissä käytetään vasenta levyä (tyyppi HGPL tai HFPL).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin