{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI-GRIP | |
Pistoleveys w | 5 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | HFHL 25-130-5T32 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273769 130-180 | |
EAN / GTIN | 7291075033465 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HELI-GRIP HFH kompakti puristinpidin Vahvistettu, Vasen, ⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX: 130-180mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
240,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | kyllä | kyllä |
Kokonaispituus L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Pistoleveys w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Käyttötapa | Vasen | Vasen | Vasen |
Pistosyvyys tmax | 32 mm | 15 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |