HELI-GRIP HFH kompakti puristinpidin Vahvistettu 140-240 mm

Tuote nro.: 273769 140-240
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI-GRIP
Pistoleveys w 4 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 25 mm
Pään pituus L1 44 mm
B 25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,6 mm
H 25 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä HFHL 25-140-4T25
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273769 140-240
EAN / GTIN 7291075033083

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaalisen pistoon ja tasosorvaukseen.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273403273413.

Ohje:

Vasemmissa kompaktipitimissä käytetään vasenta levyä (tyyppi HGPL tai HFPL).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin