{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | HSS | |
Lehden korkeus h5 | 19 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 86 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 21 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Pistoarvo |
Tuotekoodi | 273560 19/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197719188 | |
Valmistajan numero | 273560 19/2,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pistoterä, HSS 19/2,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
US $ 89.97
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
US $ 161.52
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
US $ 239.69
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
US $ 239.69
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
US $ 134.22
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Posibilidad de tronzado axial | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud total L | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Refrigeración interior | ei | no | no | sí | sí | no |
Altura de lama h5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Tipo de boca | Neutraali | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro |
Tipo de producto | Pistoarvo | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado |