Pistoterä, HSS 32/3,1 mm

Tuote nro.: 273560 32/3,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Sisäjäähdytys: ei
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS
Lehden korkeus h5 32 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys ei
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 100 mm
Kokonaispituus L 150 mm
enimmäispistosyvyys tmax 50 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273560 32/3,1
EAN / GTIN 4045197587558
Valmistajan numero 273560 32/3,1

Kuvaus

Vhodné pro:

Držák č. 273984273994 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin