{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | HSS | |
Lehden korkeus h5 | 19 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 86 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 21 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Pistoarvo |
Tuotekoodi | 273560 19/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197719171 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pistoterä, HSS 19/3,1 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
103,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei | ei |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 40 | 40 | 45 | 45 |
Kokonaispituus L | 86 | 86 | 86 | 86 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Lehden korkeus h5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Käyttötapa | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali |
Tuotetyyppi | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo |