Leikkuuterä Leveys 2,2 mm ST900

Tuote nro.: 218460 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,94 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,28 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
652 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ST900
Nirkon säde 0,2 mm
Lastuava aine KM
Laji HB7535
Syöttö fz 0,1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Toleranssi ap − 0 / + 0,3 mm
Pinnoitus TiAlN
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218460 ST900
EAN / GTIN 4045197648259
Valmistajan numero 218460 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
230
Teräs < 750 N/mm²
P
190
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
135
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Kiekkojyrsimiin nro 218408218444 ja pistoterään nro 273560.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin