Kiekko- ja katkaisujyrsimet laipalla Leveys ap 2,2 mm 63/4 mm

Tuote nro.: 218424 63/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 4
varren malli reiällä
Lastuava aine HSS
Sisäjäähdytys ei
suurin työstösyvyys ae max 15,5 mm
Kauluksen ⌀ d1 32 mm
Peruspitimen ⌀ d2 40 mm
Kauluksen pituus L1 38 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm 51,4 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm 52 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 3,1 mm 52,8 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä XC.. 1119
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218424 63/4
EAN / GTIN 4045197533852
Valmistajan numero 218424 63/4

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.
Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin