Leikkuuterä Leveys 2,2 mm ALU

Tuote nro.: 218460 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,21 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,85 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
559 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ALU
Nirkon säde 0,2 mm
Lastuava aine KM
Laji HU7810
Syöttö fz 0,13 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Toleranssi ap − 0 / + 0,3 mm
Pinnoitus TiAlN
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218460 ALU
EAN / GTIN 4045197534262
Valmistajan numero 218460 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
530
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Kiekkojyrsimiin nro 218408218444 ja pistoterään nro 273560.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin