{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lehden korkeus h5 | 19 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 40 mm | |
Leveys b2 | 2,4 mm | |
Korkeus h1 | 15,4 mm | |
Kokonaispituus L | 86 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Pistoarvo |
Tuotekoodi | 273000 19/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941619 | |
Valmistajan numero | 273000 19/3,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pistoterä, teräs, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 19/3,1mm
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
125,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
186,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
186,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
104,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Kokonaispituus L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | kyllä | kyllä | ei |
Lehden korkeus h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Käyttötapa | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali |
Tuotetyyppi | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo |