{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lehden korkeus h5 | 32 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 100 mm | |
Leveys b2 | 2,4 mm | |
Korkeus h1 | 24,7 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Pistoarvo |
Tuotekoodi | 273000 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941657 | |
Valmistajan numero | 273000 32/3,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pistoterä, teräs 32/3,1 mm
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
80,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
142,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa
144,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
209,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
209,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kokonaispituus L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | kyllä | kyllä | ei |
Lehden korkeus h5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Käyttötapa | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali |
Tuotetyyppi | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo |