{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lehden korkeus h5 | 26 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 75 mm | |
Leveys b2 | 2,4 mm | |
Korkeus h1 | 21,1 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Pistoarvo |
Tuotekoodi | 273000 26/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941633 | |
Valmistajan numero | 273000 26/3,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pistoterä, teräs, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 26/3,1mm
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
75,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
136,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
198,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
198,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
110,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Kokonaispituus L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | kyllä | kyllä | ei |
Lehden korkeus h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Käyttötapa | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali | Neutraali |
Tuotetyyppi | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo | Pistoarvo |