Eco-pistotyökalu 19/3,1 mm

Tuote nro.: 273564 19/3,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Järjestelmäavain: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Eco
    Lehden korkeus h5 19 mm
    Käyttötapa Neutraali
    Sisäjäähdytys kyllä
    Järjestelmäavain kyllä
    Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 45 mm
    Kokonaispituus L 86 mm
    aksiaalinen pisto mahdollinen ei
    Tuotetyyppi Pistoarvo

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273564 19/3,1
    EAN / GTIN 4062406202736
    Valmistajan numero 273564 19/3,1

    Kuvaus

    Malli:

    Eco-jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.
    Jäähdytys myös muiden valmistajien pitimille (esim. EWS).

    Käyttö:

    Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

    Sopii:

    Pidike nro 274093 tai 319132319133 (VDI-pidike).

    Varaosa:

    Lukitusruuvi nro 279828 koko 2.
    Lukituslevy 279830 koko 1.

    Huom:

    Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin