Eco-pistotyökalu 32/4,1 mm

Tuote nro.: 273564 32/4,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Järjestelmäavain: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Lehden korkeus h5 32 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys kyllä
Järjestelmäavain kyllä
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 110 mm
Kokonaispituus L 150 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273564 32/4,1
EAN / GTIN 4062406202798
Valmistajan numero 273564 32/4,1

Kuvaus

Malli:

Eco-jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.
Jäähdytys myös muiden valmistajien pitimille (esim. EWS).

Käyttö:

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai nro 319132319133 (VDI-pidike).

Varaosa:

Lukitusruuvi nro 279828 koko 2.
Lukituslevy 279830 koko 1.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin