{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 25 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 153 mm | |
Kiinnitysruuvikierteitysterälle | 279810 2 | |
Aluslevy 1,5° | 272610 1,5 | |
Kiinnitysruuvi aluslaatalle | 279824 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 272002 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430533 | |
Valmistajan numero | 272002 25/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kääntöteränpidin 25/16 mm
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
75,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 153 | 153 | 150 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Pään pituus L1 | 30 | 30 | 27 |
Terän koko | 16 | 16 | 16 |
Varren koko | 25 | 25 | 25 |
Toimintaleveys L4 | 25 | 25 | 25 |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |