Kääntöteränpidin 32/22 mm

Tuote nro.: 272002 32/22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko L (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 32 mm
Terän koko 22 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 36 mm
Kokonaispituus L 175 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle 279810 3
Aluslevy 1,5° 272616 1,5
Kiinnitysruuvi aluslaatalle 279824 2
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272002 32/22
EAN / GTIN 4045197645401
Valmistajan numero 272002 32/22

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.