{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 25 mm | |
Terän koko | 22 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 155 mm | |
Kiinnitysruuvikierteitysterälle | 279810 3 | |
Aluslevy 1,5° | 272616 1,5 | |
Kiinnitysruuvi aluslaatalle | 279824 2 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 272002 25/22 | |
EAN / GTIN | 4045197430540 | |
Valmistajan numero | 272002 25/22 |