{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 128 mm | |
Kiinnitysruuvikierteitysterälle | 279810 2 | |
Aluslevy 1,5° | 272610 1,5 | |
Kiinnitysruuvi aluslaatalle | 279824 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 272002 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430526 | |
Valmistajan numero | 272002 20/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kääntöteränpidin 20/16 mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
67,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 128 | 128 | 125 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Pään pituus L1 | 30 | 30 | 22 |
Terän koko | 16 | 16 | 16 |
Varren koko | 20 | 20 | 20 |
Käyttötapa | Vasen | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |